電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるパンツ
- 仕様
- ●型番:LDR9N-H-SE25●消費電力:8.5W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.158A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:一般電球60形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96g
- アズワン品番
- 65-3889-58
- 内容量
- 1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55313906 | EA758XP-122 | 50637309 | LDR9N-H-SE25 | ![]() | LED電球 E26 人感センサー付 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |


















