アイリスオーヤマ
電球/LED(昼白色) EA758XPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55313906
品番
EA758XP-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,080
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるパンツ
仕様
●型番:LDR9N-H-SE25●消費電力:8.5W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.158A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:一般電球60形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96g
アズワン品番
65-3889-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55313906
EA758XP-122
50637309
LDR9N-H-SE25
LED電球 E26 人感センサー付
アイリスオーヤマ
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました