電球/LED(電球色) EA758XPシリーズ
- 仕様
- ●型番:LDR6L-H-SE25●消費電力:5.6W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.103A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:一般電球40形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96g
- アズワン品番
- 65-3889-57
- 内容量
- 1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55313924 | EA758XP-121 | 50637293 | LDR6L-H-SE25 | ![]() | LED電球 E26 人感センサー付 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |


















