アイリスオーヤマ
電球/LED(電球色) EA758XPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55313924
品番
EA758XP-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,940
仕様
●型番:LDR6L-H-SE25●消費電力:5.6W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.103A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:一般電球40形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96g
アズワン品番
65-3889-57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55313924
EA758XP-121
50637293
LDR6L-H-SE25
LED電球 E26 人感センサー付
アイリスオーヤマ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました