[+ - Hex Socket]ドライバーセット ラチェット式

[+ - Hex Socket]ドライバーセット ラチェット式 - エスコ

付属ビットは、必ずビットホルダーをセットしてからお使い下さい。

仕様
●型番:EA550AN-1●<セット内容>:24点●ラチェットハンドル:95mm●ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・12・13mm●(+)ビット:#1・#2・#3●(-)ビット:4・5.5・7mm●ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm●ソケット用アダプター:1/4"sq×1/4"hex●ソケットホルダー:1/4"sq×1/4"hex(全長150mm)●ビットホルダー:1/4"hex凹×1/4"hex凸(全長75mm・150mm)●差込六角対辺:1/4"
アズワン品番
65-3885-23
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141178EA550AN-1
¥6,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする