曜日別特売

10mm/2,600rpm エアードリル

10mm/2,600rpm エアードリル - アズワン

雄ねじプラグ付
キータイプチャック

仕様
●全長:190mm●重量:900g●無負荷回転数:2,600rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●チャック能力:10mm●吸入口:Rc1/4"●使用コンプレッサー:2.2kw以上●回転方向:右回転のみ●材質:アルミ合金、ナイロン(グラスファイバ入り)●付属品:雄ねじプラグ、チャックキー●三軸合成値:2.7m/s2(ISO28927-5)
アズワン品番
65-3882-98
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142386EA158PC-1A
¥7,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする