AC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式

AC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 - エスコAC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 - エスコAC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 - エスコAC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 - エスコ

LED電球にも対応しているクリップライトです。
はさむだけで、簡単に設置できます。
店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。
※電球は付属しておりません。
※屋外での使用はできません。

仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミアズワン品番65-5664-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147654EA761XB-52B
オープン
3,160
3,476(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする