AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付

AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 - エスコAC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 - エスコAC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 - エスコ

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。

仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgアズワン品番65-5656-10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147916EA761XN-1B
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする