曜日別特売

アナログ入力一体型SDロガー 電源供給可能版 電流入力タイプ

アナログ入力一体型SDロガー 電源供給可能版 電流入力タイプ - データ・テクノアナログ入力一体型SDロガー 電源供給可能版 電流入力タイプ - データ・テクノアナログ入力一体型SDロガー 電源供給可能版 電流入力タイプ - データ・テクノ

アナログ信号をSDカードに記録することが出来ます。
温度、振動その他の計測値を長期間記録することが出来ます。
連続データではないため数ヶ月、数年の保存も可能です。
PCを使いませんので最初の設定さえ行えば日常でスイッチを触る必要がありません。
表計算ソフトでデータが確認出来ます。(テキスト、CSV型式)
センサへ電源供給できますので(DC24V)、センサ用電源が不要です。

仕様●入力種別:4~20mA●入力CH数:2ch非絶縁●本体電源:24V 50mA(電流は外部への供給を除く)●Φ2.1 DCジャック(センタープラス)から供給●変換:1秒/回~3,276秒/回●LCD表示:日時、各CHの値●保存:SDカード(SDHC)最大32GB●日付・時刻をデータに付加●設定:時刻合わせ、表示CH数、変換レート、スケーリング(要PC)●大きさ:W67×H28×D67mm、90gアズワン品番65-3392-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163648DT-ML-ASD-420-S24
103,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする