六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り

六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り - TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り - TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。
ヘキサゴンパック入りです。

材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分45H
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575615S072-04051缶(1300本)263-86300.75M4六角穴:2
10,230
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575624S072-05051缶(1300本)263-86290.85M5六角穴:2.5
10,970
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575640S072-05081缶(750本)263-86280.88M5六角穴:2.5
6,580
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575649S072-05101缶(540本)263-86310.810M5六角穴:2.5
5,570
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする