TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57585214
S013-0203
1缶(4300本)
M2
3
3.5
1.3
261-9968
¥
22,470
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585230
S013-0204
1缶(3700本)
M2
4
3.5
1.3
261-9958
¥
15,420
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585239
S013-0205
1缶(2700本)
M2
5
3.5
1.3
261-9973
¥
10,540
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585248
S013-0206
1缶(2700本)
M2
6
3.5
1.3
261-9965
¥
10,540
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585257
S013-0207
1缶(2400本)
M2
7
3.5
1.3
261-9983
¥
9,610
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585266
S013-0208
1缶(2400本)
M2
8
3.5
1.3
261-9993
¥
9,610
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585275
S013-0210
1缶(1800本)
M2
10
3.5
1.3
261-9940
¥
7,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585284
S013-0212
1缶(1500本)
M2
12
3.5
1.3
261-9977
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585300
S013-0214
1缶(1500本)
M2
14
3.5
1.3
261-9952
¥
8,460
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585309
S013-0215
1缶(1200本)
M2
15
3.5
1.3
261-9942
¥
7,230
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585318
S013-0216
1缶(1000本)
M2
16
3.5
1.3
261-9966
¥
6,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585327
S013-0218
1缶(1100本)
M2
18
3.5
1.3
261-9967
¥
10,050
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585336
S013-0220
1缶(1100本)
M2
20
3.5
1.3
261-9964
¥
10,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585345
S013-0225
1缶(650本)
M2
25
3.5
1.3
261-9932
¥
24,040
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585354
S013-2604
1缶(1800本)
M2.6
4
4.5
1.7
262-0004
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585370
S013-2605
1缶(1600本)
M2.6
5
4.5
1.7
262-0011
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585379
S013-2606
1缶(1600本)
M2.6
6
4.5
1.7
261-9996
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585388
S013-2607
1缶(1400本)
M2.6
7
4.5
1.7
262-1501
¥
5,390
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585397
S013-2608
1缶(1300本)
M2.6
8
4.5
1.7
261-9998
¥
5,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585406
S013-2610
1缶(1200本)
M2.6
10
4.5
1.7
262-1491
¥
4,840
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585415
S013-2612
1缶(970本)
M2.6
12
4.5
1.7
262-1493
¥
4,170
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585424
S013-2614
1缶(930本)
M2.6
14
4.5
1.7
262-1503
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585440
S013-2615
1缶(930本)
M2.6
15
4.5
1.7
262-1502
¥
5,870
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585449
S013-2616
1缶(930本)
M2.6
16
4.5
1.7
262-1495
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585458
S013-2618
1缶(620本)
M2.6
18
4.5
1.7
262-1488
¥
4,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585467
S013-2620
1缶(620本)
M2.6
20
4.5
1.7
262-1510
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585476
S013-2625
1缶(490本)
M2.6
25
4.5
1.7
262-0016
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585485
S013-2635
1缶(270本)
M2.6
35
4.5
1.7
262-1504
¥
6,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585494
S013-0304
1缶(1000本)
M3
4
5.5
2
261-9982
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585510
S013-0305
1缶(1000本)
M3
5
5.5
2
261-9961
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585519
S013-0306
1缶(1000本)
M3
6
5.5
2
261-9950
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585528
S013-0307
1缶(970本)
M3
7
5.5
2
261-9937
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585537
S013-0308
1缶(970本)
M3
8
5.5
2
261-9939
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585546
S013-0309
1缶(930本)
M3
9
5.5
2
261-9943
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585555
S013-0310
1缶(810本)
M3
10
5.5
2
261-9951
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585564
S013-0311
1缶(750本)
M3
11
5.5
2
261-9948
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585580
S013-0312
1缶(750本)
M3
12
5.5
2
261-9963
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585589
S013-0314
1缶(680本)
M3
14
5.5
2
261-9945
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585598
S013-0315
1缶(560本)
M3
15
5.5
2
261-9980
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585607
S013-0316
1缶(560本)
M3
16
5.5
2
261-9947
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585616
S013-0318
1缶(490本)
M3
18
5.5
2
261-9935
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585625
S013-0320
1缶(450本)
M3
20
5.5
2
261-9986
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585634
S013-0322
1缶(370本)
M3
22
5.5
2
261-9987
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585650
S013-0323
1缶(370本)
M3
23
5.5
2
261-9953
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585659
S013-0325
1缶(370本)
M3
25
5.5
2
261-9933
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585668
S013-0327
1缶(300本)
M3
27
5.5
2
261-9956
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57585677
S013-0328
1缶(300本)
M3
28
5.5
2
261-9978
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585686
S013-0330
1缶(300本)
M3
30
5.5
2
261-9969
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585695
S013-0332
1缶(260本)
M3
32
5.5
2
261-9992
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57585704
S013-0336
1缶(180本)
M3
36
5.5
2
261-9975
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ