TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L(mm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583988
S012-0204
1缶(2400本)
M2
4
1.3
263-5683
1
¥
10,010
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583997
S012-0205
1缶(1800本)
M2
5
1.3
263-5671
1
¥
7,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584006
S012-0206
1缶(2100本)
M2
6
1.3
263-5679
1
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584015
S012-0207
1缶(1800本)
M2
7
1.3
263-5663
1
¥
7,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584024
S012-0208
1缶(1800本)
M2
8
1.3
263-5696
1
¥
7,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584040
S012-0210
1缶(1500本)
M2
10
1.3
263-5639
1
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584049
S012-0212
1缶(1300本)
M2
12
1.3
263-5657
1
¥
5,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584058
S012-0214
1缶(1200本)
M2
14
1.3
263-5651
1
¥
6,830
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584067
S012-0215
1缶(1000本)
M2
15
1.3
263-5695
1
¥
6,030
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584076
S012-0216
1缶(1200本)
M2
16
1.3
263-5632
1
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584085
S012-0218
1缶(1100本)
M2
18
1.3
263-5702
1
¥
10,050
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584094
S012-0220
1缶(810本)
M2
20
1.3
263-5703
1
¥
7,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584110
S012-2305
1缶(1500本)
M2.3
5
1.5
263-5710
1
¥
8,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584119
S012-2306
1缶(1500本)
M2.3
6
1.5
261-2021
1
¥
8,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584128
S012-2308
1缶(1000本)
M2.3
8
1.5
261-2017
1
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584137
S012-2310
1缶(1100本)
M2.3
10
1.5
263-5720
1
¥
6,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584146
S012-2312
1缶(860本)
M2.3
12
1.5
261-2007
1
¥
5,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584155
S012-2314
1缶(870本)
M2.3
14
1.5
263-5713
1
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584164
S012-2315
1缶(650本)
M2.3
15
1.5
261-2004
1
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584180
S012-2316
1缶(740本)
M2.3
16
1.5
261-2018
1
¥
5,240
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584189
S012-2318
1缶(540本)
M2.3
18
1.5
263-5715
1
¥
6,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584198
S012-2320
1缶(540本)
M2.3
20
1.5
261-2020
1
¥
6,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584207
S012-2604
1缶(1300本)
M2.6
4
1.7
261-2005
1
¥
5,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584216
S012-2605
1缶(1000本)
M2.6
5
1.7
263-5709
1
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584225
S012-2606
1缶(1000本)
M2.6
6
1.7
261-2010
1
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584234
S012-2607
1缶(1000本)
M2.6
7
1.7
261-2002
1
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584250
S012-2608
1缶(970本)
M2.6
8
1.7
261-1997
1
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584259
S012-2610
1缶(930本)
M2.6
10
1.7
261-1998
1
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584268
S012-2612
1缶(870本)
M2.6
12
1.7
263-5721
1
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584277
S012-2614
1缶(810本)
M2.6
14
1.7
261-2014
1
¥
4,430
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584286
S012-2615
1缶(540本)
M2.6
15
1.7
263-5718
1
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584295
S012-2616
1缶(540本)
M2.6
16
1.7
263-5724
1
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584304
S012-2618
1缶(490本)
M2.6
18
1.7
261-2011
1
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584320
S012-2620
1缶(490本)
M2.6
20
1.7
263-5708
1
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584329
S012-2625
1缶(370本)
M2.6
25
1.7
261-2016
1
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584338
S012-2630
1缶(320本)
M2.6
30
1.7
263-5707
1
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584347
S012-0304
1缶(1100本)
M3
4
2
263-5677
2
¥
6,450
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584356
S012-0305
1缶(810本)
M3
5
2
263-5667
2
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584365
S012-0306
1缶(810本)
M3
6
2
263-5656
2
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584374
S012-0307
1缶(650本)
M3
7
2
263-5629
2
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584390
S012-0308
1缶(650本)
M3
8
2
263-5661
2
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584399
S012-0309
1缶(650本)
M3
9
2
263-5664
2
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584408
S012-0310
1缶(650本)
M3
10
2
263-5672
2
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57584417
S012-0311
1缶(600本)
M3
11
2
263-5653
2
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584426
S012-0312
1缶(600本)
M3
12
2
263-5697
2
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584435
S012-0313
1缶(560本)
M3
13
2
263-5634
2
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584444
S012-0314
1缶(560本)
M3
14
2
263-5704
2
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584460
S012-0315
1缶(560本)
M3
15
2
263-5701
2
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584469
S012-0316
1缶(530本)
M3
16
2
263-5690
2
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57584478
S012-0318
1缶(450本)
M3
18
2
263-5681
2
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ