TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586499
S016-0305
1缶(860本)
M3
5
5.5
2
262-1546
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586508
S016-0306
1缶(860本)
M3
6
5.5
2
262-1560
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586517
S016-0308
1缶(860本)
M3
8
5.5
2
262-1551
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586526
S016-0310
1缶(540本)
M3
10
5.5
2
262-1555
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586535
S016-0312
1缶(540本)
M3
12
5.5
2
262-1547
¥
4,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586544
S016-0406
1缶(430本)
M4
6
7
2.6
262-1543
¥
5,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586560
S016-0408
1缶(430本)
M4
8
7
2.6
262-1557
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586569
S016-0410
1缶(430本)
M4
10
7
2.6
262-1559
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586578
S016-0412
1缶(270本)
M4
12
7
2.6
262-1554
¥
3,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586587
S016-0414
1缶(270本)
M4
14
7
2.6
262-1552
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586596
S016-0415
1缶(270本)
M4
15
7
2.6
262-1545
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586605
S016-0416
1缶(270本)
M4
16
7
2.6
262-1541
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586614
S016-0420
1缶(210本)
M4
20
7
2.6
262-1548
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57586630
S016-0425
1缶(210本)
M4
25
7
2.6
262-1540
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57586639
S016-0430
1缶(100本)
M4
30
7
2.6
262-1544
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586648
S016-0508
1缶(210本)
M5
8
9
3.3
262-1561
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586657
S016-0510
1缶(210本)
M5
10
9
3.3
262-1553
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586666
S016-0512
1缶(210本)
M5
12
9
3.3
262-1558
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586675
S016-0515
1缶(210本)
M5
15
9
3.3
262-1542
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586684
S016-0516
1缶(180本)
M5
16
9
3.3
262-1549
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586700
S016-0520
1缶(100本)
M5
20
9
3.3
262-1556
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57586709
S016-0525
1缶(100本)
M5
25
9
3.3
262-1539
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください