Elesa Elesaの 建築金物 Elesaの 建具金物 Elesaの ドア・扉金物 エンプラスリップジョイントヒンジ ESJB2864シリーズ エンプラスリップジョイントヒンジ ESJB2864シリーズ 注文コード 仕様●エンプラスリップジョイントヒンジ●本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●ピン:ポリアセタール ブラック●メネジ:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ●オネジ:SUM22L ニッケルメッキ●高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。●質量:27g アズワン品番65-5878-38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ESJB2864TH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57743509 ESJB2864TH ¥790 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 平儀星丁番 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 181 中厚蝶番 G 89ミリ ベスト 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 181 中厚蝶番 HL 64ミリ ベスト 税込¥406 ¥369 バスケットへ 181 中厚蝶番 D 51ミリ ベスト 税込¥703 ¥639 バスケットへ 181 中厚蝶番 G 64ミリ ベスト 税込¥989 ¥899 バスケットへ 127 面付旗蝶番 ベスト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 181 中厚蝶番 D 64ミリ ベスト 税込¥802 ¥729 バスケットへ 180 180度開き蝶番 ベスト 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 180 90度開き蝶番 ベスト 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 135 特厚蝶番 ベスト 税込¥505~ ¥459~ 180 180度開き蝶番 ベスト 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 181 中厚蝶番 D 102ミリ ベスト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 181 中厚蝶番 HL 102ミリ ベスト 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 181 中厚蝶番 G 76ミリ ベスト 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレス義星丁番 ハイロジック 税込¥1,538~ ¥1,398~ 115 平儀星蝶番 ベスト 税込¥19,778~ ¥17,980~ 127 面付旗蝶番 ベスト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) ベスト 税込¥1,538~ ¥1,398~ 181 中厚蝶番 HL 51ミリ ベスト 税込¥351 ¥319 バスケットへ 181 中厚蝶番 HL 89ミリ ベスト 税込¥802 ¥729 バスケットへ 181 中厚蝶番 G 51ミリ ベスト 税込¥802 ¥729 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物丁番平儀星丁番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丁番」にはこんなカテゴリがあります 平儀星丁番 スライド丁番 旗丁番 長丁番/横長丁番 隠し丁番 フランス丁番 アングル丁番 ミシン丁番 ワンタッチ丁番 フラッシュ丁番 自由丁番 ウエスタン丁番 丁番用部品 シェアする マイページ 最近見た商品