犬猫出入り口 猫用(網戸用)
ペット用の網戸ドア
網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!
取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!
磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。
- 用途
- 猫用
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 230×190×12
- 原材料
- AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン
- 寸法(縦×横)(cm)
- 開口部:17×15
- 内容量
- 1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。※ペットの大きさにより使用できないことがありますので、確認の上、ご使用くださいませ。
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ




























