あみのエーワン
犬猫出入り口 猫用(網戸用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023684
品番
PD-1923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
ペット用の網戸ドア
網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!
取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!
磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。
用途
猫用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×190×12
原材料
AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン
寸法(縦×横)(cm)
開口部:17×15
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※ペットの大きさにより使用できないことがありますので、確認の上、ご使用くださいませ。