CapLock アクションカメラ ネック用マウントは、アクションカメラやスマートフォン用に設計された汎用性の高いカメラマウントです。滑りにくいソフトシリコン製で、ステンレスとアルミニウムのストラップにより、柔軟で快適な位置決めが可能です。クイックリリースシステムにより、複数のデバイスを簡単かつ安定して取り付けることができます。付属の胸部固定ストラップは、ランニングやサイクリングなど様々なシーンで撮影できます。幅広いユーザーに対応し、操作も簡単です。
CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。
誰もが驚嘆する一人称視点:スキー、サーフィン、スケートボード、釣り...。CapLockアクションカメラ用ネックマウントは、ハンズフリーの撮影を可能にします。アクションカメラやスマートフォンで、驚くような一人称視点の撮影を簡単にできます。
柔軟性と快適性の両立:ステンレススチールのネックチューブとアルミニウムで設計されたこのギアは、自由な調整と快適な着用を可能にします。シリコンコーティングとペイントスプレーにより、ソフトで肌に優しい感触と滑りにくさを実現。
幅広い互換性と柔軟性:アクションカメラ用クイックリリースプレートと1/4インチクイックリリースプレートで構成されているこのギアは、アクションカメラとスマートフォンに対応しています。(スマートフォンで使用する場合は、別うちのスマホグリップが必要です)クイックリリースプレートは、4方向の取り付けに対応し、横位置と縦位置の両方の撮影を可能にします。より本格的な撮影を可能にします。
抜群の安定性で瞬間を捉える:チェストハーネスとストラップを装備し、ランニングやサイクリング中の安定した撮影を可能にします。様々な体型にフィットするよう簡単に調節することができます。