曜日別特売

AIR-MO+ドライフィルターセット

AIR-MO+ドライフィルターセット - 前田シェルサービス

不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。
3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。
特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット

仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68内容量1セット
注意
※AIR-MOは振動により誤作動する場合があります。メーカー社内評価では工作機械での使用は可能と確認しておりますが、一部射出成型機などの機械には適さない可能性があります。
※仕様範囲内でご使用ください。
※AIR-MO本体には一部PET・ナイロン樹脂を使用しています。シンナー、アセトン、アルコール、塩化エチレンなどの有機溶剤、硫酸、硝酸、塩酸などの化学薬品、次亜塩素酸ナトリウム、オイルミスト、塩素、漏れ検知液、切削油、合成油、アルカリ、灯油、ガソリンが付着する場所でのご使用はできません。
※使用対象流体は圧縮空気です。
※直射日光のあたる場所で40℃以上に熱される場合は日光を遮断してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61356245SKT-105A-AB-AM-200AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-105A-AB
183,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61356254SKT-107A-AB-AM-200AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-107A-AB
187,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61356270SKT-110A-AB-AM-200AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-110A-AB
385,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする