曜日別特売

MVX ドリル用インサート SOMX-US

MVX ドリル用インサート SOMX-US - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US - 三菱マテリアル

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。
複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します

用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11内容量1箱(10個)
注意
※外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
※USブレーカは、ステンレス鋼内刃用です。
全8種類を絞り込む
コーナーR(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ドリル径(mm)
コーナーR(mm)
穴径d1(Φmm)
インサート厚さ(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371724SOMX063005-US VP15TF17~19.50.5【インサート取付】2.8536
15,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61371740SOMX073505-US VP15TF20~22.50.5【インサート取付】3.483.57
15,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61371749SOMX115506-US VP15TF33.5~390.6【インサート取付】4.75.511.6
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371758SOMX187008-US VP15TF57~630.8【インサート取付】5.6718.2
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371767SOMX136008-US VP15TF40~460.8【インサート取付】4.7613.8
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371776SOMX166508-US VP15TF47~560.8【インサート取付】5.66.516.5
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371785SOMX084005-US VP15TF23~27.50.5【インサート取付】4.0448.3
16,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
61371794SOMX094506-US VP15TF28~330.6【インサート取付】4.64.59.7
17,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする