スラットクリーナー
レーザー加工機作業時に発生するスラグ、ドロスを時間のかかる手作業やテーブル自体の交換なしで一人で簡単にスピード除去
仕様レール幅:3~3.9mm(クリーニングツールNo.3)、2~2.9mm(クリーニングツールNo.2)※別売 スラグ最大蓄積幅:25mm スペーシングと板との最小間隔:33.5mm 加工速度:4~8m/毎分 モーター容量:1200W 重量:18kg
アズワン品番65-2764-08
危険物の類別非危険物
内容量1台
レーザー加工機作業時に発生するスラグ、ドロスを時間のかかる手作業やテーブル自体の交換なしで一人で簡単にスピード除去