竹印 焼海苔 初摘み

竹印 焼海苔 初摘み 井上海苔店

三重県産伊勢湾漁協 新海苔 初摘み(一番摘み)

用途*食卓や、お酒のつまみに最高です! *海苔巻き・お茶漬け・おにぎり等 仕様●栄養成分表示(100g当たり):エネルギー297kal、たんぱく質41.4g、脂質3.7g、炭水化物44.3g、食塩相当量1.3g(数値は推定値です)●産地:三重県伊勢湾漁協 品名焼海苔 内容量1袋(20枚)
注意
※本製品で使用しているのりは、エビ、カニが生息する水域で採取しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61535908 半切20枚入り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする