曜日別特売

HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm ゴールド タイプAメス-タイプDオス

HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm ゴールド タイプAメス-タイプDオス - ホーリック

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)
コネクタサイズ:HDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIマイクロ(タイプD/オス):W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm
ケーブル直径:約5mm
ゴールドケーブル長(m)0.07長さ(cm)7対応解像度4K/30p対応変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2マイクロHDMI(タイプD/オス)HDCP対応非対応内容量1個
注意
※ご購入の際は、接続する機器の端子がマイクロHDMI(タイプD)対応であるかを必ずご確認下さい。
※抜き差しする際は、コネクタ部分を持ち、機器に対してまっすぐにおこなって下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61602399HDM07-330ADG
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする