アタリヤ農園 アタリヤ農園の 肥料・農薬・除草剤・種 アタリヤ農園の 種・球根・植物 アタリヤ農園の 野菜の種 【タネ】 耐病春大根 夏の恵 【タネ】 耐病春大根 夏の恵 注文コード 61605515 注文コード 61605515 (1件のレビュー) 耐病性と耐暑性に優れ、播種期の幅が広く作りやすい大根です。 肉質はち密で柔らかく、生食・煮食ともに好適です。 種別耐病春大根 夏の恵 容量(mL)6.5 まきどき通年 内容量1袋 注意 ※パッケージの写真はイメージです。 ※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。 ※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CAT699142 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61605515 CAT699142 ¥400 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 野菜の種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【タネ】中長なす 大黒田 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】早生枝豆 ふくら カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】湯あがり娘 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【苗】あばしゴーヤ 接木苗 48P J.garden 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 【タネ】パセリ グランド カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】オクラ ガリバー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】赤ねぎ べにぞめ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】極早生枝豆 初だるま カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【苗】白ゴーヤ 48P J.garden 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 【苗】豊作ゴーヤ 48P J.garden 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 【タネ】キラキラコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】時なし大根 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】リーフレタス グリーンスパン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【苗】ジャンボゴーヤ 48P J.garden 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 【タネ】プランターいんげん チャーリー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】地這きゅうり みやま地這 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】しゅんぎく 中葉新菊 早苗 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】レタス 晩抽タフレッド カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ニラ ニコニコ花子 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ほうれんそう ハイサンピア カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物野菜の種野菜の種 通年 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 61605515 2024-06-16 用途: 家庭菜園時 WAKANAアンフラワー 様 (その他業種) 100パー芽が出て育ってます。立派な大根が出来そうです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります 野菜の種 通年 野菜の種 春まき 野菜の種 秋まき シェアする マイページ 最近見た商品