曜日別特売

車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック

車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業

ファミリーカーにちょうどいいサイズ。蓋がスライドする多機能で便利なコンソールゴミ箱。運転席や後部座席の横でドリンクや軽食の一時置きに。後部座席でも使いやすいスリムな形状。ペットボトルも捨てられる大きな開口部。蓋をスライドさせれば後ろからでも捨てられます。スマートフォンを立てて収納できる溝つき。ドリンクホルダーには500mLペットボトル・500mL缶を収納可能。分解して丸洗いできます。フロアに固定できる付属パーツ付き。ゴミ箱付きのローテーブルとしてリビングで使用しても。

付属品固定用パーツ×1:スチール(紛体塗装) 面ファスナーテープ(オス・メスセット)×2材質容器・蓋:ABS樹脂質量(g)約1450容量(L)約6耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約255(蓋スライド開口時:約520)×380×170適合サイズ固定用パーツ:厚さ1cm以内のフロアマット耐熱温度(℃)90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器取り出し口:約14.5×8×9 蓋スライド開口部:約13.5×16 ドリンクホルダー:各約7.2×7.2×6.5 小物収納:約15.5×4.5×6.5 蓋トレー部:約19×16×0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616950186135ホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
616950276136ブラック
オープン
4,500
4,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする