曜日別特売

シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック

シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック - 山崎実業

ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製の泡立て器。シリコーンハンドルで持ちやすく生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。先端が浮くので直置きにならずに清潔。ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製。材料を混ぜるのにも便利。食器洗い乾燥機でも洗えます。

材質本体:シリコーン・ナイロン全長(mm)295質量(g)約75耐熱温度(℃)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×29.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616957456362ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
13日以内出荷
返品不可
616957546363ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする