エスコ
後付け専用プレート 音姫/手動用
EA763YB-46用
紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。
パーティーション壁にも最適です。
仕様
●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個
アズワン品番
65-3891-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61938968
EA763YB-47
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください