曜日別特売

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。

用途
熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所
質量(kg)
1.3
ブルー
電源コード(m)
約1.0
消費電力(W)(50/60Hz)
20/19
風量
2段階
保証期間
1年
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首振り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61786228YCS-EK181(A)1台可(左右)
オープン
取扱い終了
63429600YCS-EK181(A)×21セット(2台)○(左右)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: AC充分な風力
その他業種

真夏にデスク脇の本棚に取り付け、涼しく作業するために使用。AC電源なので風力も充分で暑い夏も助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする