THERMOS(サーモス)
サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール
2重構造(空気断熱)で氷長持ち、結露もしにくい洗浄機対応のアイスペールです
用途
・洗浄機対応
・スタッキング可能で収納性アップ
・氷をつかみやすいトング、持ち運び便利なハンドル付
材質
本体・水切り/ポリプロピレン、ハンドル・アイストング/ステンレス鋼
寸法(mm)
約180×180×150
容量(mL)
1400
質量(g)
約600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953519
TPL-1400
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください