ファーステック
FT-WAV ワイヤーカットバイス
材質
SUS440
直角度(mm)
0.005/100
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ
硬度(°)
HRC45-55
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大開き(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526198
FT-WAV35
1.08
開口部:70
127×16×95
開口部:15
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526207
FT-WAV50
1.1
開口部:52
102×21×100
開口部:20
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526216
FT-WAV75
1.8
開口部:77
127×21×100
開口部:20
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください