ファーステック
FT-WFV ワイヤーカットバイス
手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
材質
SUS440
質量(kg)
5.3
最大開き(mm)
口金:100
直角度(mm)
0.005/100
深さ(mm)
口金:80
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
サブゼロ処理済み
口金開き(mm)
21
硬度(°)
HRC45-55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526234
FT-WFV100
¥
355,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください