FUKUTOKU(福徳産業)
ガゼルナップサック
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工を施しています。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約450
容量(L)
約17
機能
撥水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31.5×35.5×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62987778
G-110
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください