面で照らす可変式3面デスクライト

面で照らす可変式3面デスクライト - サンコー[日用品]面で照らす可変式3面デスクライト - サンコー[日用品]面で照らす可変式3面デスクライト - サンコー[日用品]面で照らす可変式3面デスクライト - サンコー[日用品]面で照らす可変式3面デスクライト - サンコー[日用品]

3面のライトで広範囲を明るく照らす、クランプ式のデスクライト

仕様取付可能幅:天板の厚み約1~6cm程度、出しろ4cm以上セット内容本体、ACアダプター、日本語取扱説明書材質ABS、アルミブラック質量(g)約980電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約5.7~20ケーブル長(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:約1054×35×30、アーム:約30×25×880、クランプ:約50×52×80色温度(K)約3000~6500LED寿命(時間)約20000明るさ(Lm)計1200~1340LED使用数(個)各28電球の種類LED調光の可否内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※LEDライト部分の交換はできません。
※LEDにはばらつきがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
※照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008105CTVLLNCBK
7,255
6,999
7,699(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする