曜日別特売

充電式LEDデスクライト

充電式LEDデスクライト - オーム電機充電式LEDデスクライト - オーム電機充電式LEDデスクライト - オーム電機充電式LEDデスクライト - オーム電機充電式LEDデスクライト - オーム電機充電式LEDデスクライト - オーム電機

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード
タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます
1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色
目に優しい設計
USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用
本体カラーはホワイト

仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否内容量1個
取扱説明書:(1.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111845DS-LD24BG-W
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする