曜日別特売

全自動洗濯機

全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)

狭い設置場所でもすっきり収まる、コンパクトスリムボディの洗濯機。

用途
コンパクトでシンプルな機能をお探しの方におすすめ。
質量(kg)
29
色
ホワイト
種類
タテ型洗濯機
消費電力(W)
365/415(50Hz/60Hz)
内寸奥行(mm)
(設置可能防水板)498以上
機能
【最短洗濯時間】約14分【洗濯コース】標準/つけおき/おいそぎ/念入り/自分流/毛布/ドライ/槽洗浄
運転音(dB)
(洗い/脱水)約41/約47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×54×88
排水
左右/後/真下
消費電力量(Wh)
100/106
洗濯/脱水容量(kg)
6
内容量
1台
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63429925HW-T60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63429925HW-T60H11893370HW-T60JHW-T60J 全自動洗濯機 6kg Hisense(ハイセンス) 11893370全自動洗濯機 6kgHisense(ハイセンス)1台
¥42,980
欠品中
税込¥47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする