- 用途
- コンパクトでシンプルな機能をお探しの方におすすめ。
- 質量(kg)
- 29
- 色
- ホワイト
- 種類
- タテ型洗濯機
- 消費電力(W)
- 365/415(50Hz/60Hz)
- 内寸奥行(mm)
- (設置可能防水板)498以上
- 機能
- 【最短洗濯時間】約14分【洗濯コース】標準/つけおき/おいそぎ/念入り/自分流/毛布/ドライ/槽洗浄
- 運転音(dB)
- (洗い/脱水)約41/約47
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 54×54×88
- 排水
- 左右/後/真下
- 消費電力量(Wh)
- 100/106
- 洗濯/脱水容量(kg)
- 6