SARAYA(サラヤ)
ウォシュボン PET樹脂容器 SB-400F 角型
白磁のような風合いで衝撃にも強いPET樹脂製です。
仕様
●材質:容器(ボトル・袋)/PET、ポンプ/PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D75×H189mm●単品重量:90g●※薬液は付属していません。
アズワン品番
67-2387-89
内容量
1ケース(12個)
注意
※薬液は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63873506
21261
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください