シャボネット石鹸液容器 500mL E型

シャボネット石鹸液容器 500mL E型 - SARAYA(サラヤ)シャボネット石鹸液容器 500mL E型 - SARAYA(サラヤ)

押し出し式の容器です。液色が映え、残量もわかりやすい容器。吐出量=約6.0mL/秒。壁付型。空容器。

仕様●材質:容器/PP、嵌合(cap)/PP、押出本体/ABS、UBR●吐出・噴射形状:液状●単品サイズ:W145×D110×H165mm※箱入サイズ●単品重量:208g※箱入重量●付属品:取扱説明書・カールビス3本組・エポキシ系接着剤セット(A剤・B剤)、紙やすり、花柄パネル●※薬液は付属していません。アズワン品番67-2387-93内容量1ケース(12個)
注意
※薬液は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6387351521457
32,640
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする