曜日別特売

ラインタワシ入れ 吸盤付き ホワイト

ラインタワシ入れ 吸盤付き ホワイト - イノマタ化学ラインタワシ入れ 吸盤付き ホワイト - イノマタ化学

キッチンのスタンダードなアイテム。
シンプルなフォルムと清潔感を感じさせてくれるメジャーキッチンシリーズ。
圧迫感のないホワイトカラーが空間になじみます。

仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:21×11×5.5Hcm●材質●▼本体:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニール樹脂アズワン品番65-8978-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63883218#4301
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする