曜日別特売

スペーサーB型 1ケース 52個入

スペーサーB型 1ケース 52個入 - SARAYA(サラヤ)

【41962】ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ(0-1843-11)のオプション品です。
【25014】スクラビインS4%液500mLポンプ付GUD用(63-4058-65)を使用する際に必要です。

仕様●材質:本体:PP●付属品:取扱説明書アズワン品番67-2522-12内容量1ケース(52個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6389008741768
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする