曜日別特売

非接触温度計

非接触温度計 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

わずか1秒で測定完了10万台突破の非接触温度計
非接触でたった1秒の高速測定が可能な非接触温度計です。推奨距離は約1~5cmで、衛生的かつ簡単に体温チェックが行えます。3色液晶とアラーム機能で、温度の変化もひと目で確認できます。表面温度測定モードと温度補正モードを搭載しており、一次スクリーニングにもおすすめ。乾電池式で手軽に使えます。アラーム音のON/OFF切替、アラームが鳴る温度の変更も可能。
材質:ABS。サイズ:本体:78×39×136mm

用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9 、温度補正モード:32~42.9測定精度表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1アズワン品番65-9026-03内容量1個
注意
※本製品は医療用の体温計ではありません。
※温度補正モードでの測定温度はあくまでも参考値となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6389163651161
3,870
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 障害者施設で、利用者の健康管理。
社会福祉法人名古屋キリスト教社会館医療・福祉・介護関連業

短時間で検温できること、利用者に負担がかからないことが一番いい。さらに価格が手ごろだった。もっと早く導入すべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする