Mgreen Tech
K3mini
約0.5秒で温度を測定
手を触れる必要がありませんので衛生的です
測定する人の負担を減らします。
三脚がセットになったものもございます。(最大伸長時212cm)
仕様
●サイズ:110×77×60mmm●温度測定範囲:35.0℃~42℃●測定精度:±0.2℃●電源:USB給電、リチウムイオン電池
アズワン品番
65-8651-31
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63913336
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください