和平フレイズ
プロンジュⅡ ステンレス2段水切りかごセット
スムーズに食器の出し入れができるように、手前のフレームが低くなっています。
仕様
●材質●▼本体・トレー:ステンレス鋼●▼ポケット:ポリプロピレン●▼足部:塩化ビニル樹脂●サイズ:幅475×奥行285×高さ400mm●耐荷重:上段/約2kg、下段/約3kg
アズワン品番
65-9874-31
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63916100
MG-0408
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください