AMPHENOL
丸型コネクタ 27極 ケーブルマウント
仕様
●極数:27●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:27P●コード番号:195-0804
アズワン品番
65-7668-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63967814
AHDM04-24-27SR
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください