LUMBERG
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275
アズワン品番
65-7725-72
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63987746
026528 03
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください