片段封筒 幅368x高さ348+折り返し50mm CF3634シリーズ

片段封筒 幅368x高さ348+折り返し50mm CF3634シリーズ TRUSCO

内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。

仕様●幅(mm):368●長さ(mm):348●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:368●内寸 縦(mm):348●サイズ(外寸)(mm)縦×横:348+50×368●サイズ(内寸)(mm)縦×横:345+50×365●入数(枚):10●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:401-7345 アズワン品番65-9705-01 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64017767 CF3634
830
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする