オオモリ
積み重ねアミバット 300×500×100H
内容物を入れたまま積重ねが可能です。
洗浄、乾燥業務に。
仕様
●外形寸法(mm)幅:300●外形寸法(mm)奥行:500●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)幅:290●有効内寸(mm)奥行:490●有効内寸(mm)高さ:90●線径網(mm):0.8●4メッシュ、5.5mm目●材質/仕上:SUS304●原産国:日本●コード番号:368-7812
アズワン品番
67-2203-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64021757
OM1052-45
¥
27,291
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください