カーペット ござ 国産 敷詰 ラグ い草 消臭抗菌防臭 滑り止め 市松

カーペット ござ 国産 敷詰 ラグ い草 消臭抗菌防臭 滑り止め 市松 イケヒコ・コーポレーション

現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。
柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。
安心の日本製。
希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。
裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。
裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。
サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。
当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。
い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。
抗菌防臭効果があります。

仕様●江戸間4.5畳●サイズ:261×261cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100% アズワン品番65-8869-23 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64023629 1080390030502
24,370
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする