シュナイダーエレクトリック
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント
Schneider Electric メス、M12、4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様
●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●コード番号:220-1119
アズワン品番
65-7716-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64030297
XZCC12FCP42B
¥
6,790
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください