コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストークス直径: 80mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
- 仕様
- ●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2277
- アズワン品番
- 65-8033-80
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























