ラグ 夏用 い草 シンプル
シンプルでモダンな市松柄のい草カーペットです。
国産(九州産)のい草を使用しています。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。
い草に青森ヒバ加工を施しています。(抗菌、防臭効果)
仕様●サイズ:191×191cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草
アズワン品番65-8868-72
危険物の類別非危険物
内容量1個
シンプルでモダンな市松柄のい草カーペットです。
国産(九州産)のい草を使用しています。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。
い草に青森ヒバ加工を施しています。(抗菌、防臭効果)